Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor Warnschutz-Pilotjacke VANCOUVER, Kat.II, leuchtgelb/grau, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-60757
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4106
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
teXXor Warnschutz-Pilotjacke VANCOUVER, Kat.II, leuchtgelb/grau, Größe L

teXXor Warnschutz-Pilotjacke VANCOUVER, Kategorie II, gemäß EN ISO 13688, EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343, wind- und wasserdichte Ausstattung, 3 Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel, 2 Eingriff-Taschen mit Patten-Abdeckung, 2 Reißverschluss-Brusttaschen, 1 Ärmeltasche links, 1 Brustinnentasche, abzippbare Ärmel und Faserpelzkragen,Kapuze im Kragen mit Kordelzug, Farbe: leuchtgelb/grau, Material: Polyester/Polyamidmit Polyurethan-Beschichtung, Futter und Innenweste aus 100% Polyester, Größe: L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
4106
ab € 70,38*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
4106
ab € 70,37*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
4106
ab € 70,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.