Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

teXXor Warnschutz-Pilotjacke VANCOUVER, Kat.II, leuchtgelb/grau, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-60755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60755
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
teXXor Warnschutz-Pilotjacke VANCOUVER, Kat.II, leuchtgelb/grau, Größe S

teXXor Warnschutz-Pilotjacke VANCOUVER, Kategorie II, gemäß EN ISO 13688, EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343, wind- und wasserdichte Ausstattung, 3 Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel, 2 Eingriff-Taschen mit Patten-Abdeckung, 2 Reißverschluss-Brusttaschen, 1 Ärmeltasche links, 1 Brustinnentasche, abzippbare Ärmel und Faserpelzkragen,Kapuze im Kragen mit Kordelzug, Farbe: leuchtgelb/grau, Material: Polyester/Polyamidmit Polyurethan-Beschichtung, Futter und Innenweste aus 100% Polyester, Größe: S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60757
ab € 79,88*
Sonstiges
k.A.
60756
ab € 79,93*
Sonstiges
k.A.
60758
ab € 79,41*
Sonstiges
k.A.
60759
ab € 81,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.