Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

uvex Ersatzscheibe für Vollsichtbrille ultrasonic, klar, Polycarbonat, 32g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-6033
Hersteller:  uvex
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
uvex Ersatzscheibe für Vollsichtbrille ultrasonic, gemäß EN 166, supra vision HC-AF, innen dauerhaft beschlagfrei, außen hochkratzfest, 100% UV-Schutz, Scheibenfarbe: klar, Material: Polycarbonat, Gewicht: 32 g
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Augenschutz, Gesichtsschutz > Vollsichtbrillen
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Schutzbrillen, Schutzkleidung, Kopfschutz, Arbeitsschutzkleidung, Augenschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 12,25*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG