Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Fettbrand-Löscher FB 3 EASY, Wandhalterung, Inhalt 3l, Gewicht 6,8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-60265
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     803651.2961
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
GLORIA Fettbrand-Löscher FB 3 EASY, Wandhalterung, Inhalt 3l, Gewicht 6,8kg

GLORIA Fettbrand-Feuerlöscher FB 3 EASY, gemäß EN 3, Aufladelöscher mit innenliegender CO2-Treibmittelflasche, für Speiseöl- und Fettbrände bis 75 l, kombinierte Trage- und Auslösearmatur mit Handhebelfunktion, stabiler Kunststoff-Fußring, Wandhalterung,frostsicher, Leistungsklasse A: 8 A, Leistungsklasse B: 55 B, Leistungsklasse F: 75 F, Löschleistung: 2 LE, Spritzweite: ca. 4 m, Temperaturbereich: -30 bis +60 °C, Material: Ventilkörper aus glasfaserverstärktem hochfestem Polyamid, Maße: 270 x 432 mm
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher, Feuerlöschgerät, Handfeuerlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, schaum feuerlöscher, Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattungen, Sicherheitsausstattung, Feuerschutzbedarf
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 85,36*
€ 94,50*
7 Tage
75
€ 7,90*
ab € 86,15*
€ 95,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 89,02*
€ 97,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,97*
€ 102,11*
Lager 114
Frei Haus
ab € 190,87*
€ 211,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,47*
€ 251,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 50,16*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 161,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.