Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Wasser-Feuerlöscher WH 6 PRO, Wandhalterung, Inhalt 6l, Gewicht 10,3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-60258
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     803801.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feinsprühfeuerlöscher
GLORIA Wasser-Feuerlöscher WH 6 PRO, Wandhalterung, Inhalt 6l, Gewicht 10,3kg

GLORIA Wasser-Feuerlöscher WH 6 PRO, gemäß EN 3, Aufladelöscher mit innenliegender CO2-Treibmittelflasche, Wasser mit Imprägnierung, Schlagknopfarmatur, abstellbare Löschpistole, stabiler Kunststoff-Fußring, Wandhalterung, Leistungsklasse A: 34 A, Löschleistung: 10 LE, Temperaturbereich: 0 bis +60 °C, Material: Ventilkörper aus glasfaserverstärktem hochfestem Polyamid, Maße: 260 x 642 mm, Inhalt: 6 l, Gewicht: 10,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Feuerlöscher, Wasser-Löscher, Wasserfeuerlöscher, Wasserlöscher, wasser feuerlöscher, Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattungen, Sicherheitsausstattung, Feuerschutzbedarf
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 115,22*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 93,91*
€ 115,22*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 93,71*
€ 115,73*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 94,76*
€ 116,27*
Lager 114
Frei Haus
ab € 161,93*
€ 193,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,28*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.