Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzhandschuh UNIPUR carbon, Kategorie II, grau, 250mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-596669
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     UNIPUR CARBON, 60556
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Schutzhandschuh UNIPUR carbon, Kategorie II, grau, 250mm, Größe 9

uvex ESD-Schutzhandschuh UNIPUR carbon, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2131X, geeignet für Touchscreens, die Elektroindustrie und Montagen mit elektronischen Bauteilen, antistatisch, herausragendes Tastgefühl, sehr guter Trockengriff, extrem atmungsaktiv, mit Strickbund, Farbe: grau, Material: Polyamid/Carbon, Handinnenseite mit Mikrobenoppung, Fingerspitzen mit Elastomerbeschichtung, Länge: ca. 250 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
uvex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
6055609
ab € 2,99*
Sonstiges
uvex
UNIPUR CARBON, 60556
ab € 6,59*
Sonstiges
uvex
UNIPUR CARBON, 60556
ab € 6,53*
Sonstiges
uvex
UNIPUR CARBON, 60556
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.