Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, SB, A, E, SRC, schwarz, Mikrofaser, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-591840
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32125
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Sicherheitsclog anatom 32125,SB A E SRC,Kat.II,Mikrofaser,Größe 40

ABEBA ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, SB A E SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, Sohlenerhöhung möglich gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, auswechselbare acc-Einlegesohle, HACCP-gerecht, rutschhemmende PU/PU-Laufsohle, Farbe: schwarz, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, waschbar bis 30°C, Gewicht: ca. 1200 g/Paar, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1500g
Marke:
ABEBA
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog schwarz 40, sandalen, abeba sandale, Schuhe, Fußschutz, Spezialschuhe für Labor und Küche, Küche, Spezialschuhe Labor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,28*
€ 61,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,63*
€ 62,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,42*
€ 63,90*
€ 4,80*
ab € 50,33*
€ 63,93*
Lager 114
Frei Haus
ab € 69,94*
€ 98,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,66*
€ 117,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,83*
€ 115,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,07*
€ 105,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,12*
€ 92,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 74,12*
€ 88,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 69,94*
€ 83,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
32125
ab € 69,98*
Sonstiges
Abeba
32125
ab € 70,01*
Sonstiges
Abeba
32125
ab € 69,73*
Sonstiges
Abeba
32125
ab € 69,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.