Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rettungsleiter Kletter-Fix, Stahlseil mit Alu-Sprossen, 8m, 4,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-5840
Hersteller:  D-Secour
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Rettungsleiter Kletter-Fix, 8m, stabil und nicht brennbar, Stahlseil mit Alu-Sprossen, mit 80 mm (Innenmaß) tiefen, massiven Stahl-Einhängehaken, Belastbarkeit: Leiter insgesamt 300 kg, Sprosse einzeln 150 kg, Sprossenabstand: 315 mm, 4, 5kg
... > Brandschutz > Rettungshilfen > Rettungshilfen
Weitere Suchbegriffe: Sprossenwand, Feuerschutzbedarf, Rettungsleitern, Notabstieg, Kletterfix
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 176,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG