Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ThermoLux Fußwärmematte, wasserdicht, rutschfest, grau,650x420x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-5836
Hersteller:  Witte + Sutor
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Heizmatte
Heizmatten
ThermoLux Fußwärmematte, wasserdicht, mit Flächenheizleitern, rutschfest, robust und abriebfest, für Außenbereiche geeignet (Schutzart IP 67), Netzkabel ca. 1,50 m, 230 V, 50 Hz, Leistungsaufnahme 70 W, keine Stolpergefahr durch sehr flache Konstruktion, Material: PVC, Farbe: grau, Stärke: 3 mm, Maße: 650 x 420
... > Bodenmarkierung, -beläge > Bodenbeläge, -matten > Bodenschutz-, Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmatten, Fußwärmematten, Arbeitsmatte
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 62,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG