Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsschutzschirm 1902 mit Stirnschutz, EN 166, farblos, Polycarbonat, 286g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5835
Hersteller:
     Georg Schmerler
Herst.-Nr.:
     119020001
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Gesichtsschutzschirm 1902 mit Stirnschutz,Kat.II,EN 166,farbl.,Polycarbonat,286g

Gesichtsschutzschirm 1902 mit Stirnschutz, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutz vor mechanischen Einwirkungen, Zusatzprüfungen Flüssigkeitsspritzer und Stöße mit Geschwindigkeit von 45 m/s, Schirm hochklappbar, Kopftragering per Ratschenverschluss stufenlos verstellbar, mit Stirnpolster, Material: farbloses, kratzfestes Polycarbonat, Materialstärke: 1,0 mm, Gewicht: ca. 286 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<500 g
UV-Schutz:
nein
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, schmerler gesichtsschutz, Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Kopfschutz, Augenschutz, Schutzbrillen, Persönliche Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Schmerler
10190201
ab € 10,59*
Zubehör
GEBRA
4003101
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.