Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KÜBLER Latzhose Komfort Dress, anthrazit, verstärkte Baumwolle, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-58250
Hersteller:  Kübler Active Wear
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
KÜBLER Latzhose Komfort Dress, 2 Beuteltaschen, 1 Gesäßtasche, doppelte Zollstocktasche, Latz mit Reißverschlusstasche, Knietasche für Kniepolster, Schenkeltasche mit Handytasche, hochgezogener Nierenschutz, elastische Träger mit Kunststoffsteckverschluss, Schlitz mit Reißverschluss, hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit, Farbe: anthrazit, Material: verstärkte Baumwolle (65% Baumwolle / 35% Polyester), ca. 320 g/m², pflegeleicht, robust, einlaufsicher, langlebig und atmungsaktiv, Größe: 50
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Bekleidung > Arbeitslatzhosen
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Arbeitslatzhosen, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhosen, Arbeitskleidung Vario Dress
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 46,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG