Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOWARD LEIGHT Bügelgehörschützer PerCap, Kat.III, EN 352-2, zusammenklappbar, 10g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5810
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1005952
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
HOWARD LEIGHT Bügelgehörschützer PerCap, Kat.III,EN 352-2, zusammenklappbar, 10g

HOWARD LEIGHT Bügelgehörschützer PerCap, Kategorie III, gemäß EN 352-2, H-Wert = 27 dB, L-Wert = 18 dB, M-Wert = 20 dB, SNR-Wert = 24 dB, zusammenklappbar, für empfindliche Gehörgänge, weiche, runde und austauschbare Gehörschutzpolster, im Nacken oder unter dem Kinn zu tragen, Gewicht: ca. 10 g
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
20 dB
Gewicht:
<25 g
Norm:
EN 352-2
Kategorie:
Bügelgehörschützer
Marke:
Honeywell
Weitere Suchbegriffe: bilsom bügel-gehörschutz, bügel gehörschutz, Schutzausrüstungen, Ohrpfropfen, Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
598
15
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,67*
3 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,96*
2 Tage
598
1
€ 6,95*
ab € 3,50*
€ 4,99*
1
€ 8,95*
ab € 3,48*
€ 5,12*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 7,30*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bilsom
1005980
ab € 1,25*
Zubehör
Sperian Protection
1005980-Pair
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.