Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh CF2 black, 76500, S1, EN ISO 20345, Weite 10, Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-580049
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     76500
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh CF2 black, 76500, S1, EN ISO 20345, Weite 10, Größe 49

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh CF2 black, S1, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe, mit Sicherheitsreflektoren, funktioneller Spitzenschutz, anatomisch geformtes Fußbett, Power Point-Dämpfungssystem, MPU-Leichtlaufsohle, Farbe: schwarz, Material: Obermaterial aus einer Kombination von Funktionsmaterialien, Innenfutter aus atmungsaktivem ERGO-TEX Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1500 g/Paar, Weite: 10, Größe: 49
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 2000g
Marke:
atlas
Größe:
49
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,79*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,78*
€ 184,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 139,46*
€ 165,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,79*
€ 143,74
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
76500
ab € 104,09*
Sonstiges
Atlas
76500
ab € 104,40*
Sonstiges
Atlas
76500
ab € 104,24*
Sonstiges
Atlas
76500
ab € 102,77*
Sonstiges
Atlas
76500
ab € 104,24*
Sonstiges
Atlas
76500
ab € 104,64*
Sonstiges
Atlas
76500
ab € 104,56*
Sonstiges
Atlas
76500
ab € 103,93*
Sonstiges
Atlas
76500
ab € 102,70*
Sonstiges
Atlas
76500
ab € 104,72*
Sonstiges
Atlas
76500
ab € 104,09*
Sonstiges
Atlas
76500
ab € 104,32*
Sonstiges
Atlas
76500
ab € 104,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.