Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TOTAL Schaum-Feuerlöscher Classic S/T, Leistungsklasse AB, Inhalt: 9 l, 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-5725
Hersteller:  Total Feuerschutz
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
TOTAL Schaum-Löscher Classic S/T. Feuerlöscher (Aufladetechnik) mit Schaumlöschmittel (TOTALON AB). Innenliegende Druckgasflasche. Kombinierte Trage- und Auslösearmatur. Arbeitstemperatur: 0°C bis +60°C. Technische Daten: Inhalt: 9 l, Leistungsklasse A: 34 A, Leistungsklasse B: 233 B, Löschleistung: 10 LE, Größe (BxH)/mm: 270 x 540, Gewicht: 15 kg
... > Brandschutz > Feuerlöscher, Zubehör > Feuerlöscher, Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattungen, Sicherheitsausstattung, Feuerschutzbedarf
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 162,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG