 |
| Produktinformationen von
Kroschke
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
114-5718
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
TOTAL Wasser-Löscher Classic W Feuerlöscher (Aufladetechnik) mit Wasser und innenliegender Druckgasflasche .Kombinierte Trage- und Auslösearmatur. Arbeitstemperatur: 5°C bis + 60°C. Inhalt: 9 l, Leistungsklasse A: 21 A, Löschleistung: 6 LE, Größe (B x H)/mm: 270 x 540, Gewicht: 15,0 kg.
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattungen, Sicherheitsausstattung, Feuerlöschgerät, Handfeuerlöscher, Feuerschutzbedarf
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Kroschke |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 127,50* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Kroschke |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
127,50* |
€
151,73 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke |  |
|  | Versand von Kroschke |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|