Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OVA Sicherheitsleuchte Astro, Fluchtweg rechts, einseitig, Erkennung: 24m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-5658
Hersteller:  OVA
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
OVA-Sicherheitsleuchte Astro zur Wandmontage, 24 m Erkennungsweite, 1 h Brenndauer, Schutzart: IP 40, Schutzklasse: II, Format: 261 x 213 x 35 mm, gemäß EN 1838, Gehäusematerial aus selbstlöschendem Kunststoff gemäß IEC 34-21, einseitiger Lichtaustritt, Zeichen Fluchtweg rechts
... > Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme > Notbeleuchtungen > Notbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe: Notleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Sicherheitsbeleuchtungen, Rettungszeichenleuchten, Fluchtwegkennzeichen, Sicherheitsleuchten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 108,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG