Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel 656 NST, Kat.III, Thermoplast-Elastomer, 1 Paar/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5655
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1005329
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
honeywell gehörschutzstöpsel
HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel 656 NST,Kat.III,Thermoplast-Elastomer,1 Paar/VE

HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel 656 NST, blau (groß), Kategorie III, gemäß EN 352-2, H-Wert = 24 dB, L-Wert = 17 dB, M-Wert = 19 dB, SNR-Wert = 24 dB, für normale bis weite Gehörgänge, Ausstattung mit der Natural Sound Technology (NST), Sicherheitsband mit Längenregulierer, wiederverwendbar, Farbe: blau, Material: Thermoplast-Elastomer,1 Verpackungseinheit = 1 Stöpselpaar in Box
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
24 dB
Norm:
EN 352-2
Kategorie:
Gehörschutzstöpsel
Marke:
Honeywell
Weitere Suchbegriffe: einweg ohrstöpsel, wiederverwendbare gehörschutzstöpsel, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Ohrstöpsel, Persönliche Schutzausrüstung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,457*
€ 3,977*
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,375*
€ 4,985*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 4,93*
€ 6,19*
Lager 114
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 7,12*
€ 9,16*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 9,22*
€ 11,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 7,12* pro Paar)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1005328
ab € 4,529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.