Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TOTAL Pulver-Feuerlöscher Classic GX, ABS Löschpulver, Inhalt: 12 kg, 19,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-5651
Hersteller:  Total Feuerschutz
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
TOTAL Pulver-Löscher Classic GX Feuerlöscher (Aufladetechnik). ABC Löschpulver (TOTALIT G CEN). Innenliegende Druckgasflasche. Kombinierte Trage- und Schlag-Auslösearmatur. Arbeitstemperatur: -30°C bis +60°C. Inhalt: 12 kg, Leistungsklasse A: 55 A, Leistungsklasse B: 233 B, Löschleistung 15 LE, Größe (B x H)/mm: 270 x 610, Gewicht: 19,6 kg.
... > Brandschutz > Feuerlöscher, Zubehör > Feuerlöscher, Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattungen, Sicherheitsausstattung, Feuerschutzbedarf
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 172,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG