Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OCEAN Regenhose, verstellbare Träger, oliv, PVC/Polyester, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-56042
Hersteller:
     Ocean Rainwear
Herst.-Nr.:
     030008
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
OCEAN Regenhose, verstellbare Träger, oliv, PVC/Polyester, Größe L

OCEAN Regenhose, verstellbare Träger mit Kunststoff-Patent-Schnallen, weitenregulierbare Hosenabschlüsse, Taille mit Druckknopf, Farbe: oliv, Material: PVC/Polyester, Größe: L
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Latzhose
Farbe Bekleidung:
Olive
Material Bekleidung:
PVC/Polyester
Funktion Bekleidung:
Regenschutz
Gewicht:
< 1000g
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose l, regenbundhose, regenhose ocean, Schutzausrüstungen, Wetterschutzlatzhosen, Regenschutzlatzhosen, Regenlatzhose, Schutzkleidung, Regenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.