Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beheizbare Wandbox Augenspülung, inklusive Augenspülflaschen, Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-5590
Hersteller:  Plum
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Beheizbare Wandbox Augenspülung, speziell zum Einsatz an geschützten Orten im Freien oder in nicht beheizten Gebäuden, Temperatur im Inneren permanent 20°C, Einsatzbereich bis zu -25°C, stabile Aufbewahrungsbox von 2x500ml-Augenspülflaschen, Material Polystyrol grün, inklusive 2x500ml-Augenspülflaschen, Piktogramm mit Anwendungshinweisen, Kennzeichung Augenspüleinrichtung und Montagezubehör, Wärmequelle: Silikon Heizelement 12 Volt AC/DC, Verbrauch 10 W, Lieferung ohne Batterie
... > Erste Hilfe > Augen- und Wundspülsysteme > Stationär
Weitere Suchbegriffe: Verletztenversorgung, Wundversorgung, Unfallerstversorgung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 259,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG