Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flexibles Kurvenband, schwarz, Folie, selbstklebend, Breite: 1mm, 16m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-5556
Hersteller:  Col Art Deutschland
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenband
Flexibles Kurvenband, schwarz, Material: selbstklebende Weich-PVC-Folie, Breite: 1 mm, Rollenlänge: 16 m
... > Hinweisschilder > Flucht-, Rettungswegpläne, Symbole > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Zubehör, Aufkleber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 17,40*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,40*
€ 20,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 16 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG