Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißerhandschuh Sunny I, EN 12477, EN 388, hydrophobiert, ca. 36cm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-5545
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Schweißerhandschuh Sunny I, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2121 und EN 12477 Level 41224X, hydrophobiert, Farbe: gelb/grau, Material: Innenhand und Oberteil aus Ziegennappaleder, Stulpe aus Rindspaltleder, Nähte aus Kevlar, Länge: ca. 36 cm, Größe: 10
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Schutzhandschuhe > Hitze-, Kälteschutz
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuh, Schweisserhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Schweißerschutzhandschuhe, Mechanischer Schutz
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 7,40*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG