Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gazofix Fixierbinde, 10cm, 4m/Rolle, 10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-5538
Hersteller:  BSN medical
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Gazofix Fixierbinde, elastisch und selbsthaftend, als Stützverband oder zum Fixieren, Länge 4m, Breite 10cm, 1 VE = 10 Stück
... > Erste Hilfe > Verbandmaterialien > Verbände, Fixierbinden, Kompressen
Weitere Suchbegriffe: Verletztenversorgung, Wundversorgung, Unfallerstversorgung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
9 Tage
€ 4,00*
€ 51,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,90*
€ 61,76
pro Paket
1 Paket enthält 10 Rollen
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG