Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Gasfilter 990 A1, für Halbmasken X-plore 4790/4390, 5/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-55028
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738865
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Dräger Gasfilter 990 A1, für Halbmasken X-plore 4790/4390, Kat.III, 5/VE

Dräger Gasfilter 990 A1, für Halbmasken X-plore 4790 und X-plore 4390, Kategorie III, gemäß EN 143, wiederverwendbar, zum Schutz gegen Gase und Dämpfe organischer Verbindungen, mit Aluminium-Gehäuse, Filtertopf mit RD90 Gewinde, Filterbett mit Aktivkohle, einzeln verpackt, Gewicht: 80 g, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück
Weitere Informationen:
Marke:
Dräger Safety
Norm:
EN 143
Kategorie:
Atemschutzfilter
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a1, atemschutzfilter a, dräger atemschutzfilter a, Schutzausrüstungen, Halbmasken, Schutzkleidung, Atemschutz-Halbmaske, Atemschutzfilter, Atemschutzhalbmaske, Doppelfiltermaske, Halbmaske, Atemschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,49*
€ 10,12*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 3,95*
ab € 7,64*
€ 10,19*
5 Tage
368
5
pro Stück
€ 6,50*
ab € 7,96*
€ 10,60*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,88*
€ 11,36*
Lager 114
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 58,85*
€ 75,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,12*
€ 89,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,49*
€ 87,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,95*
€ 83,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,07*
€ 81,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,62*
€ 76,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 58,85*
€ 70,03
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dräger
6738779
ab € 16,34*
Sonstiges
Dräger
6738856
ab € 15,99*
Sonstiges
Dräger
6738866
ab € 10,68*
Sonstiges
Dräger
6738867
ab € 10,16*
Sonstiges
Dräger
6738870
ab € 14,16*
Sonstiges
Dräger
6738480
ab € 5,01*
Sonstiges
Dräger
6738819
ab € 7,335*
Sonstiges
Dräger
6738391
ab € 3,95*
Sonstiges
Dräger
6738776
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.