Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DUNLOP Gummistiefel Acifort Heavy Duty, A442031, S5 SRA, schwarz, PVC, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-54744
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     A442031
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
DUNLOP Gummistiefel Acifort Heavy Duty, A442031, S5 SRA, schwarz, PVC, Größe 44

DUNLOP Sicherheits-Gummistiefel Acifort Heavy Duty, S5 SRA, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, stoßdämpfende Absätze, thermische Isolierung, schmutzabweisende und rutschfeste Laufsohle, laugen- und säurenbeständig, Farbe: schwarz, Material: PVC mit Nitril-Kautschuk und Polymeren, Schafthöhe: ca. 38 cm, Gewicht: ca. 2600 g/Paar, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 3000g
Marke:
Dunlop
Größe:
44
Kategorie:
S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,03*
€ 38,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,62*
€ 32,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,81*
€ 29,52
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dunlop
A442031
ab € 23,86*
Sonstiges
Dunlop
A442031
ab € 24,73*
Sonstiges
Dunlop
A442031
ab € 24,67*
Sonstiges
Dunlop
A442031
ab € 24,65*
Sonstiges
Dunlop
A442031
ab € 24,71*
Sonstiges
Dunlop
A442031
ab € 24,79*
Sonstiges
Dunlop
A442031
ab € 24,68*
Sonstiges
Dunlop
A442031
ab € 24,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.