Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Gummistiefel Acifort Heavy Duty, A442031, S5 SRA, schwarz, PVC, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-54743
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     A442031
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
DUNLOP Gummistiefel Acifort Heavy Duty,A442031,S5 SRA,Kat.II,schwarz,Größe 43

DUNLOP Sicherheits-Gummistiefel Acifort Heavy Duty, S5 SRA, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, stoßdämpfende Absätze, thermische Isolierung, schmutzabweisende und rutschfeste Laufsohle, laugen- und säurenbeständig, Farbe: schwarz, Material: PVC mit Nitril-Kautschuk und Polymeren, Schafthöhe: ca. 38 cm, Gewicht: ca. 2600 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 3000g
Marke:
Dunlop
Größe:
43
Kategorie:
S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,13*
€ 57,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,11*
€ 56,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,31*
€ 50,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,27*
€ 45,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,54*
€ 43,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,16*
€ 37,08
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.