Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnmarkierungsband, rechtsweisend, gelb/schwarz, Gewebefolie, 100mm, 50m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-5453
Hersteller:  Gerlinger
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Warnmarkierungsband
Warnmarkierungsband, für rauhe Oberflächen, gemäß BGV A 8, rechtsweisend, Farbe: gelb/schwarz, Material: Gewebefolie, selbstklebend, Breite: 100 mm, 1 Rolle = 50 m
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Warnmarkierungen > Warnmarkierungen
Weitere Suchbegriffe: Klebebänder, Gewebefolien, Gewebebänder, Aufkleber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 78,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 78,50*
€ 93,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG