Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3M Warnmarkierungsband, reflektierend, linksweisend, rot/weiß, B100mm, L25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-5444
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
3M
Warnmarkierungsband
3M Warnmarkierungsband, retroreflektierend, linksweisend, zur Kennzeichnung feststehender Hindernisse, Farbe: rot/weiß, Material: 3M-Scotchlite-Reflexfolie, teilrückstrahlend, selbstklebend, witterungsbeständig, leicht zu verkleben bei mind. + 10°C, Breite: 100 mm, 1 Rolle = 25 m
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Warnmarkierungen > Warnmarkierungen
Weitere Suchbegriffe: Klebebänder, Aufkleber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 222,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 222,50*
€ 264,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG