Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, Kunststoff, SL 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-543
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, Material: Kunststoff, gemäß DIN 4844, VBG 125, BGV A 8, Schenkellänge: 200 mm
... > Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme > Warnschilder > Nach Norm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 2,95*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 31 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG