Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Damenbluse SKINSAFE, Kat.III, mit Reflexstreifen, marine/gelb, Größe 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-53991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     998877
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Damenbluse SKINSAFE, Kat.III, mit Reflexstreifen, marine/gelb, Größe 34

Damenbluse SKINSAFE, Kategorie III, gemäß EN ISO 11612:A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2 Klasse 1, EN 1149-5, fluoreszierend gemäß EN ISO 20471, mit Reflexstreifen im Ärmelbereich, Druckknopfleiste, Brusttasche mit Patte, figurbetont, bei 60°C waschbar, Farbe: marine/gelb, Material: Cantex Pro 145, Grammatur: ca. 160 g/qm, Größe: 34
Weitere Suchbegriffe: bluse marine, bluse, Schutzausrüstungen, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnjacken, Arbeitskleidung, Warnschutzjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
998877
ab € 174,38*
Sonstiges
k.A.
998877
ab € 170,82*
Sonstiges
k.A.
998877
ab € 170,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.