Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Mikroflex® NeoTouch® Handschuh 25-101, Kat.III, 240mm, Größe 9,5-10, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5380
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     25-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Microflex® NeoTouch® Handschuh 25-101,Kat.III,240mm,Größe 9,5-10,100/VE

Ansell Microflex® NeoTouch® Einmalhandschuh 25-101, Kategorie III, gemäß EN 420+A1, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5 Virus, exzellenter Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen, strukturierte Fingerspitzen, Rollrandstulpe, latexfrei, puderfrei, Farbe: hellgrün, Material: Neopren, Materialstärke: 0,13 mm, Länge: ca. 240 mm, Größe: 9,5 - 10, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Norm:
EN 374
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, ansell einmalhandschuh ungepudert, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,71*
€ 44,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,93*
€ 43,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,76*
€ 41,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,57*
€ 36,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,87*
€ 35,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
ab € 14,85*
Sonstiges
Ansell
25-101
ab € 24,82*
Sonstiges
Ansell
25-101
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.