Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TOTAL Pulver-Feuerlöscher Classic FX12-D, mit 12kg ABC Löschpulver, 17,6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-5301
Hersteller:  Total Feuerschutz
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
TOTAL Pulverlöscher Classic FX12-D Feuerlöscher (Dauerdrucktechnik) mit 12 kg ABC Löschpulver (TOTALIT G CEN). Kombinierte Trage- und Auslösearmatur. Arbeitstemperatur -30°C bis + 60°C. Technische Daten: Inhalt 12 kg, Leistungsklasse 55 A, Leistungsklasse 233 B, Löschleistung 15 LE, Größe: 270 x 610 mm, Gewicht: 17,6 kg
... > Brandschutz > Feuerlöscher, Zubehör > Feuerlöscher, Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattungen, Sicherheitsausstattung, Feuerschutzbedarf
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 86,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlenArtikel merken
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro {1}
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG