 | | Produktinformationen von
Kroschke | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 114-5300 Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | TOTAL Pulverlöscher Classic FX6-D, Feuerlöscher (Dauerdrucktechnik) mit 6 kg ABC Löschpulver (TOTALIT G CEN). Kombinierte Trage- und Auslösearmatur. Arbeitstemperatur: -30°C bis + 60°C. Technische Daten: Leistungsklasse 27A, Leistungsklasse 183 B, Löschleistung 10 LE, Größe: 250 x 520 mm, Gewicht: 9,5 kg |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattungen, Sicherheitsausstattung, Feuerlöschgerät, Handfeuerlöscher, Feuerschutzbedarf |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Kroschke |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,00* |
€ 56,25* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Kroschke |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
56,25* |
€
66,94 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke |  |
|  | Versand von Kroschke |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|