Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leukoplast Fixierpflaster, für normale Haut, 2,5cm, 12 Rollen/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-5210
Hersteller:  BSN medical
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Leukoplast Fixierpflaster, zur Fixierung von Verbänden jeder Art für normale Haut, Wasserfest, abwaschbar, haftet auch bei starker Belastung fest und sicher, Pflasterbreite 2,5 cm, 1 Verpackungseinheit = 12 Rollen
... > Erste Hilfe > Verbandmaterialien > Rollenpflaster
Weitere Suchbegriffe: Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Erste Hilfe, Heftpflaster DIN 13019
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 77,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,90*
€ 92,70
pro Paket
1 Paket enthält 12 Rollen
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG