Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

pka® Berufsmantel Star, Kurzform, Knopfverschluß, kornblau, Baumwolle, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-51584
Hersteller:
     pka Klöcker
Herst.-Nr.:
     BM-KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Umweltzertifikat
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel 46
pka® Berufsmantel Star, Kurzform, Knopfverschluß, kornblau, Baumwolle, Größe 46

pka® Berufsmantel Star, Kurzform, 1 verstärkte Brusttasche, 2 verstärkte Seitentaschen, 1 Brustinnentasche, Handytasche am linken Ärmel, verdeckte Knopfleiste mit Wechselknöpfen, farblich abgesetzte Bewegungsfalten am Rücken, ohne Rückenmittelnaht, integrierter Rückengurt, Farbe: kornblau, Material: Baumwolle, Grammatur: 310 g/m², Größe:46
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Kittel
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Baumwolle
Gewicht:
< 800g
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, arbeitskittel kornblau, Schutzausrüstungen, Arbeitskleidung, Schutzkleidung, Berufsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
pka Klöcker
BM-KB
ab € 25,23*
Sonstiges
pka Klöcker
BM-KB
ab € 25,28*
Sonstiges
pka Klöcker
BM-KB
ab € 25,23*
Sonstiges
pka Klöcker
BM-KB
ab € 25,20*
Sonstiges
pka Klöcker
BM-KB
ab € 25,28*
Sonstiges
pka Klöcker
BM-KB
ab € 25,23*
Sonstiges
pka Klöcker
BM-KB
ab € 27,22*
Sonstiges
pka Klöcker
BM-KB
ab € 27,30*
Sonstiges
pka Klöcker
BM-KB
ab € 27,19*
Sonstiges
pka Klöcker
BM-KB
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.