Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex motion Sicherheitshalbschuh style, 6998.8, S1, schwarz/rot, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-51241
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6998841
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex motion Sicherheitshalbschuh style,6998.8,S1,Kat.II,schwarz/rot,Größe 41

uvex motion Sicherheitshalbschuh style, S1, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, orthopädisch zurichtbar gemäß DGUV Regel 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, weich gepolsterter Schaftabschluss, uvex anti-twist Hinterkappe, uvex climazone®, antistatisches Klimakomfortfußbett, rutschhemmende PUR-DUO-Laufsohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: schwarz/rot, Material: atmungsaktives High-Tech Mikrovelours, Distance-Mesh Futter, Gewicht: ca. 1080 g/Paar, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
uvex
Größe:
41
Kategorie:
S1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 78,55*
€ 94,45*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,55*
€ 94,51*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 81,13*
€ 98,80*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 90,59*
€ 101,07*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 103,01*
€ 141,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,71*
€ 168,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,19*
€ 160,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,23*
€ 149,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,51*
€ 130,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,01*
€ 122,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,08*
Zubehör
uvex
9595641
ab € 11,19*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.