Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schutzbrille SecureFit™ 400 SF402AF, schwarz/grün, PC-Scheibe, grau, 19g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-50808
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100078987
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Besucherbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
3M™ Schutzbrille SecureFit™ 400 SF402AF,Kat.II,schwarz/grün,PC-Scheibe,grau,19g

3M™ Schutzbrille SecureFit™ 400 SF402AF, Kategorie II, gemäß EN 166, EN 170, extrem leicht, rahmenlos, einstellbare Nasenpolster, Bügel mit weicher Polsterung und 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie für optimale Anpassung an jede Gesichtsform, hoher Tragekomfort, gutes Sichtfeld, sehr guter Schutz vor UV-Strahlen, Farbe Rahmen: schwarz/grün, Scheibe: grau, Material: Polycarbonat, mit AS/AF-Beschichtung, kratzfest, beschlagfrei, UV-Schutz 5C-2.5, Gewicht: ca. 19 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 170 | EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
3M
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 7,58*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 7,58*
3 Tage
67
1
€ 4,79*
ab € 6,22*
€ 8,75*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 6,17*
€ 8,79*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 10,18*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.