Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Sicherheitsschuh uvex 1, 8516.2, S3 SRC, schwarz, Weite 11, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-506448
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8516248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Sicherheitsschuh uvex 1,8516.2,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Weite 11,Größe 48

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, orthopädisch zurichtbar gemäß DGUV Regel 112-191, metallfreie Zehenschutzkappe, fast nahtfreier Schaft, Seitenrahmen als Umknick- und Prallschutz, optimale Belüftung und Tragekopfort, metallfrei, durchtrittssichere Einlage, herausnehmbares Komfortfußbett, Zweidichten-PU-Sohle, Fersen- und Vorfußdämpfung, Farbe: schwarz/rot, Material: Hightech-Microvelour (Synthetikfasern), Gewicht: ca. 1200 g/Paar, Weite: 11, Größe: 48
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
uvex
Größe:
48
Kategorie:
S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Diabetesschuh, Diabetikerschuh, Schuhe Diabetes, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsstiefel s3 uvex, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh, Fußschutz, S3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 81,03*
€ 99,36*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,68*
€ 101,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 84,48*
€ 102,43*
1
€ 4,95*
ab € 86,23*
€ 104,41*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 99,02*
€ 135,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,66*
€ 161,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,05*
€ 153,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,76*
€ 142,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,31*
€ 126,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,02*
€ 117,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,08*
Zubehör
uvex
9528148
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528248
ab € 12,80*
Zubehör
uvex
9528348
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9534748
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9534848
ab € 11,63*
Zubehör
uvex
9534948
ab € 11,64*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.