Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-50232 Herst.-Nr.: 96780 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| KLEENGUARD® Overall A71, Kat.III, EN 1149-1, gelb, Größe XL, 10/VE
KLEENGUARD® Overall A71, Kategorie III, gemäß EN 1149-1, EN 14126, EN 1073-2, Typ 3,4 und 5, antistatisch, Schutz gegen Infektionserreger, Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination, fusselarm und silikonfrei, mit Laminatfilm, verklebte Nähte für eine flüssigkeitsdichte Nässebarriere, Schutz vor Hochdruckstrahlen und Sprühnebel, wasserlöslichen Chemiekalien, sowie chemischen Feststoffpartikeln und Fasern, hochgeschlossener Kragen und Spezialkapuze für Atemschutzmaskengebrauch, Farbe: gelb, Größe: XL Weitere Informationen: | | Art Bekleidung: | Overall | Farbe Bekleidung: | Gelb | Gewicht: | < 500g | Marke: | Kimberly-Clark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug gelb, einmalanzug, einmalanzug xl, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Arbeitskittel, Einwegschutz-Overalls |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 12,00* | ab € 15,19* | € 18,33* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 16,19* | € 22,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 16,57* | € 22,53* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 19,028* | € 22,948* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 302,52* | € 341,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 30,252* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|