Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M PELTOR Vollsichtbrille Maxim Hybrid, schwarz, farblose PC-Scheibe, 28g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-501193
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7010045588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille
Panoramabrille
Vollschutzbrille
3M PELTOR Vollsichtbrille Maxim Hybrid, schwarz, farblose PC-Scheibe, 28g

3M PELTOR Vollsichtbrille Maxim Hybrid, gemäß EN 166, sehr gute Augenabdeckung, perfektes Sichtfeld, verdeckte Belüftung, Kunststoffrahmen, verstellbares Nylon-Kopfband,Farbe Rahmen: schwarz, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit DX-Antibeschlag-Beschichtung und UV-Schutz, Gewicht: ca. 28 g
Weitere Suchbegriffe: Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, korbschutzbrille en 166, korbschutzbrille 3m, korbschutzbrille, Arbeitsschutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Brille, Korbbrille, Augenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG