Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-50029 Herst.-Nr.: 6738801 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dräger Atemschutzfilter 1140 A1B2E2K1 Hg NO CO 20 P3 R D,Kat.III,EN 148/1,435g
Dräger Atemschutzfilter 1140 A1 B2 E2 K1 Hg NO CO 20 P3 R D, Katagorie III, gemäß EN143:2000/A1:2006, gemäß EN 148/1, nur für Vollmasken mit Standard-Gewindeanschluss Rd40, geeignet für Dräger X-plore® 6000, geringer Atemwiderstand, Farbe: silber, Material: Aluminium, Durchmesser: 108,5 mm, Gewicht: ca. 435 g, Haltbarkeit: 6 Jahre Weitere Informationen: | | Marke: | Dräger Safety | Norm: | EN 14387 | Kategorie: | Atemschutzfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, partikelfilter p3 rd40, partikel einlegefilter, dräger partikel-einlegefilter, Schutzausrüstungen, Zubehör für Atemschutzmasken, Schutzkleidung, Atemschutzfilter, Ammoniak, Anorganische Gase, Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutz, Filter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 42,33* | € 55,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 42,37* | € 55,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,91* | € 56,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,50* | € 63,01* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,60* | € 95,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|