Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Atemschutzfilter 940 A2 B2 E2 K1, für Halb-/Vollmasken, EN 148/1, 260g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-50023
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738802
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter Ammoniak
Atemschutzfilter K
Kombifilter A
Gas-Mehrbereichsfilter
Dräger Atemschutzfilter 940 A2 B2 E2 K1,Kat.III,Halb-/Vollmasken,EN 148/1,260g

Dräger Atemschutzfilter 940 A2 B2 E2 K1, Katagorie III, gemäß EN 14387:2008, gemäß EN 148/1, geeignet für alle Halb und Vollmasken mit Standard-Gewindeanschluss Rd40, geeignet für Dräger X-plore® 4340/4740 und 6300/6500, Farbe: silber, Material: Aluminium, Durchmesser: 92 mm, Gewicht: ca. 260 g, Haltbarkeit: maximal 6 Jahre
Weitere Informationen:
Marke:
Dräger Safety
Norm:
EN 14387
Kategorie:
Atemschutzfilter
Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichs-Gasfilter, Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, atemschutzvollmasken dräger, helm masken kombination, Schutzausrüstungen, Zubehör für Atemschutzmasken, Schutzkleidung, Atemschutzfilter, Ammoniak, Anorganische Gase, Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutz, Filter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 17,50*
€ 24,02*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,58*
€ 24,04*
4 Tage
414
1
€ 6,50*
ab € 17,53*
€ 24,09*
1
€ 8,95*
ab € 18,53*
€ 25,95*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 23,52*
€ 31,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dräger
6737724
ab € 712,69*
Sonstiges
Dräger
6738855
ab € 13,14*
Sonstiges
Dräger
6739720
ab € 42,58*
Sonstiges
Dräger
6738801
ab € 42,35*
Sonstiges
Dräger
6738773
ab € 16,17*
Sonstiges
Dräger
6738812
ab € 13,62*
Sonstiges
Dräger
6737357
ab € 5,47*
Sonstiges
Dräger
6737190
ab € 6,06*
Sonstiges
Dräger
6738860
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.