Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Atemschutzfilter 940 K2 P2 R D, für Halb-/Vollmasken, EN 148/1, 260g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-50021
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738858
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter Ammoniak
Atemschutzfilter K
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Dräger Atemschutzfilter 940 K2 P2 R D,Kat.III,für Halb-/Vollmasken,EN 148/1,260g

Dräger Atemschutzfilter 940 K2 P2 R D, Katagorie III, gemäß EN 14387:2008, gemäß EN 148/1, geeignet für alle Halb und Vollmasken mit Standard-Gewindeanschluss Rd40, geeignet für Dräger X-plore® 4340/4740 und 6300/6500, Farbe: silber, Material: Aluminium,Durchmesser: 92 mm, Gewicht: ca. 260 g, Haltbarkeit: maximal 6 Jahre
Weitere Informationen:
Marke:
Dräger Safety
Norm:
EN 14387
Kategorie:
Atemschutzfilter
Weitere Suchbegriffe: Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, dräger partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, Schutzausrüstungen, Zubehör für Atemschutzmasken, Schutzkleidung, Atemschutzfiltermmoniak, Atemschutz, Filter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,30*
€ 30,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 23,89*
€ 32,00*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,18*
€ 33,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 22,43*
€ 33,87*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 39,62*
€ 52,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6738857
ab € 19,12*
Ähnlich
Dräger
6738780
ab € 19,21*
Ähnlich
Dräger
6738803
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.