Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Atemschutzfilter 1140 P3 R, für Halb-/Vollmasken, EN 148/1,70g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-50017
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6732974
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Farbspritzhalbmaske
Farbspritzmaske
Lackiermaske
Lösemittelmaske
Dräger Atemschutzfilter 1140 P3 R, Kat.III, für Halb-/Vollmasken, EN 148/1, 70g

Dräger Atemschutzfilter 1140 P3 R, Katagorie III, gemäß EN 143:2007, gemäß EN 148/1,geeignet für alle Halb und Vollmasken mit Standard-Gewindeanschluss Rd40, geeignet für Dräger X-plore® 4340/4740 und 6300/6500, Farbe: silber, Material: Polypropylen, Durchmesser: 110 mm, Gewicht: ca. 70 g, Haltbarkeit: maximal 12 Jahre
Weitere Informationen:
Marke:
Dräger Safety
Norm:
EN 14387
Kategorie:
Atemschutzfilter
Weitere Suchbegriffe: Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, dräger partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, Schutzausrüstungen, Zubehör für Atemschutzmasken, Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutz, Filter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1198
25
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 14,95*
1
€ 8,95*
ab € 10,92*
€ 16,09*
3 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 12,41*
€ 17,25*
2 Tage
218
1
€ 3,95*
ab € 12,37*
€ 17,27*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 17,59*
€ 23,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951080
ab € 0,85*
Ähnlich
Dräger
R55332
ab € 13,98*
Ähnlich
Dräger
R55331
ab € 13,96*
Ähnlich
Dräger
R57793
ab € 29,18*
Ähnlich
Dräger
R55352
ab € 25,31*
Ähnlich
Dräger
R55350
ab € 26,38*
Ähnlich
Dräger
R55351
ab € 25,84*
Ähnlich
Dräger
R56960
ab € 28,33*
Ähnlich
Dräger
6738797
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.