Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-50015 Herst.-Nr.: 6738856 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dräger Atemschutzfilter 940 K 2, Kat.III, für Halb-/Vollmasken, EN 148/1, 255g
Dräger Atemschutzfilter 940 K 2, Katagorie III, gemäß EN 14387:2008, gemäß EN 148/1,geeignet für alle Halb und Vollmasken mit Standard-Gewindeanschluss Rd40, geeignet für Dräger X-plore® 4340/4740 und 6300/6500, Farbe: silber, Material: Aluminium, Durchmesser: 92 mm, Gewicht: ca. 255 g, Haltbarkeit: maximal 6 Jahre Weitere Informationen: | | Marke: | Dräger Safety | Norm: | EN 14387 | Kategorie: | Atemschutzfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, atemschutzvollmasken dräger, helm masken kombination, Schutzausrüstungen, Zubehör für Atemschutzmasken, Schutzkleidung, Atemschutzfiltermmoniak, Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutz, Filter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 16,03* | € 22,00* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,01* | € 22,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 16,07* | € 22,06* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 18,38* | € 23,41* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 20,04* | € 27,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|