Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Baseballkappe First Base Plus, EN 812, marine, größenverstellbar, 140g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-4989
Hersteller:  Scott
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Baseballkappe First Base Plus, gemäß EN 812, flexible Innenschale aus ABS-Kunststoff, mit wabenförmigen Schaumstoffpolster ausgestattet, Farbe: marine, Kappenmaterial: 70% Baumwolle / 30% Nylon, mit saugstarkem Frotteeschweißband, bis 60°C waschbar, einstellbare Kopfweite zwischen 52 und 65 cm, Gewicht: 140 g
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Kopfschutz > Kappen, Mützen
Weitere Suchbegriffe: Scott, Schutzausrüstungen, Baseballkappen, Schutzkleidung, Kopfbedeckungen, Baseball-Kappen, Caps
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 15,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG