Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ELTEN Schutzstiefel Tim II, S3, gemäß EN 345-1 ,Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-49643
Hersteller:  Elten
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
ELTEN Schutzstiefel Tim II, S3, gemäß EN 345-1, Volllederausstattung, Fersendämpfungssystem, Stahl-Zehenschutzkappe, antistatischer Unterbau, Sohle rutschhemmend, öl-, benzin- und säureresistent, orthopädisch geformte, dauerhafte Fußunterstützung, Farbe: schwarz, Material: Vollrindleder, Leder-Innenfutter, 2-Schichten PU-Sohle mit ELTEN AIR-Dämpfungssystem, durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle, hitzebeständig bis 140°C, Gewicht: 1400 g/Paar, Größe: 43
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Sicherheitsschuhe > Schnürstiefel (S3)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstiefel, Schutzausrüstungen, Arbeitsstiefel, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 77,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,90*
€ 92,70
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG