Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Augennotfallstation offen,200ml-Flasche pH-Neutral, 500ml-Flasche Kochsalzlösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-4901
Hersteller:  Plum
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Augen-Notfallstation offen, Inhalt: 1x 200-ml-Flasche pH-Neutral, 1x 500-ml-Flasche Kochsalzlösung, 2 Wandhalter, intergriertes Piktogramm und Spiegel, Befestigungsmaterial, Anleitungstafel, Maße Wandstation: 226 x 270 x 110 mm , Maße Anleitungstafel: 90 x 290 mm
... > Erste Hilfe > Augen- und Wundspülsysteme > Stationär
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Erste Hilfe, Unfallerstversorgung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 74,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG