Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

rofa Chemikalienschutz-Bundhose 891, Kategorie III, grau, Polyester, Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-490060
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     019891 230
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
rofa Chemikalienschutz-Bundhose 891, Kat.III, grau, Polyester, Größe 60

rofa Chemikalienschutz-Bundhose 891, Kategorie III, gemäß EN 13034 Typ 6, begrenzterSpritzschutz, Bund mit Gürtelschlaufen, 2 Beuteltaschen, Gesäßtasche mit Patte und Knopf, Zollstocktasche, Farbe: grau, Material: 100% Polyester, waschbar bis 60°C, Grammatur: ca. 265 g/qm, Größe: 60
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, rofa bundhose grau, arbeitshose gr. 60, rofa arbeitshose, Schutzausrüstung, Hosen, Chemikalienschutz, Arbeitskleidung, Schutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
019891 230
ab € 39,69*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
019891 230
ab € 39,80*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
019891 230
ab € 39,63*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
019891 230
ab € 39,80*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
019891 230
ab € 39,52*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
019891 230
ab € 39,66*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
019891 230
ab € 39,74*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
019891 230
ab € 39,63*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
019891 230
ab € 39,74*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
019891 230
ab € 39,80*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
019891 230
ab € 39,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.