Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
GOODYEAR Sicherheitsschuh Boston 138/G241A, S1, EN 345, Veloursleder, Größe 37
Menge:
Paar
Produktinformationen
von Kroschke
Artikel-Nr.:
114-48637
Hersteller:
Goodyear
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Goodyear
Schutzschuh
Si Halbschuh
SI-Schuh
GOODYEAR Sicherheitsschuh Boston, S1P, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und Kompositmaterial, atmungsaktives Innenfutter, anatomisch geformte Einlegesohle, 2-Dichten PU/TPU-Sohle, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend, antibakteriell behandelte Einlegesohle, Synthetikfutter im Zehenbereich, gemäß EN 345, Material: Veloursleder, Gewicht: 1200 g/Paar, Größe: 37
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe (S1)
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuh
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schutzausrüstungen
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Schutzhalbschuhe
,
Arbeitsschutzkleidung
,
Arbeitsschuhe
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 30 Tage
Versand
Netto
Kroschke
30 Tage
€ 4,00*
€ 64,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,50*
€ 76,76
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand
von Kroschke
Versand
von Kroschke
Lieferzeit:
30 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG